LED-soffittenpære, kjøretøy, Cool White Osram
LED-soffitenpære, kj.tøy, Cool White Osram
BILPÆRE LED 12V 1W
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Kraftig og økonomisk lys
Opptil 6000 Kelvin
Opptil 80 % mindre strømforbruk
Lang levetid
Opptil 5000 timer
Motstandsdyktig mot slag og vibrasjoner
Ikke godkjent for bruk på veien! Skal ikke brukes for utvendig belysning på kjøretøy.
Kun for innendørs bruk.
Typebeskrivelse | C5W |
Nominell spenning | 12 V |
Nominell effekt | 1,35 W |
Lengde (A) | 37 mm |
Sokkelbetegnelse | SV8,5-8 |