LED strip Eledge M-flex rekkebelysning 25m
LED light strip trommel 230V/AC Eledge M-flex
LED STRIP M-FLEX 3000K 750LM/M IP65 25M
Art.-nr. 0976502940
EAN 7090049800122
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
25 meter kraftig LED strip
- Lysfarge 3000K (Varm hvit)
- Kobles direkte til 230V
- Kan sammenkobles opp til 150m
- Hver rull på består av 1.800 høy-ytelses lysdioder av typen SMD5050 som er fordelt jevnt over hele lengden.LED stripen er delt opp i uavhengige segmenter som betyr at dersom et segment slutter å virke vil resten av LED stripen fortsette å lyse
- Sprut- og støv sikker. LED slangen har IP 65, strømkontakten (shocko) har IP 54
Nominell spenning | 230 V/AC |
Nominell effekt | 250 W |
Lysfarge | Varm hvit (WW) |
Fargetemperatur | 3000 K |
Lampetype | SMD |
Antall LED-er | 1800 STK |
Betingelser for lysstrøm | per meter |
Lengde | 25 m |
Bredde | 18 mm |
Høyde | 5 mm |
Materiale | Polypropylen, polyetylen, stål |
Type montering | Uten verktøy |
Koblingstype | Sikkerhetskontakt |
IP-beskyttelsesklasse | IP 65/IP 54 |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse 0 |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.