LED strip Eledge Multiflex 10m
LED light strip 230 V/AC Multiflex
LED LIGHT STRIP MULTIFLEX 10M
Art.-nr. 0976502910
EAN 7090049800054
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- 10m smidig LED strip på rull
- Kobles direkte til 230V.
- Lysfarge 4000K
- Består av 770 høy-ytelses lysdioder av typen SMD2835 som er fordelt jevnt over hele lengden.
- LED stripen er delt opp iuavhengige segmenter som betyr at dersom et segment slutter å virke vil resten av LED stripen fortsette å lyse.
- Sprut- og støv sikker. LED slangen har IP 65, strømkontakten (shocko) har IP 54
Nominell spenning | 230 V/AC |
Nominell effekt | 80 W |
Lysfarge | Varm hvit (WW) |
Lampetype | SMD |
Antall LED-er | 700 STK |
Betingelser for lysstrøm | per meter |
Lengde | 10 m |
Materiale | Polypropylen-materiale |
Koblingstype | Sikkerhetskontakt |
Levetid for lyskilde | 50000 h |
IP-beskyttelsesklasse | IP 65 |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse 0 |