Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

LED strip Eledge SafeLight 25m

LED light strip trommel 230V/AC Eledge SafeLight
LED STRIP SAFE 3000K 1500 LM/M IP65 25M

Art.-nr. 0976502960

EAN 7090049800153

Priser vises for kunden etter pålogging
LED strip Eledge SafeLight 25m

Art.-nr. 0976502960

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Kraftig LED strip på 1500lm/m med etterlysende ledelys integrert

25m kraftig LED stripe lys koblet direkte til 230V



  • Kan kobles sammen i lengder opptil 150 meter

  • Robust innkapsling laget for tøffe, nordiske forhold.

  • Uendelige muligheter for bruk. Vertikal, horisontal, osv.

  • Rask og enkel installasjon. 2m kabel med støpsel i enden. Plugg & play

  • Enkel å håndtere, trygt å bruke

  • Nemko og Semko godkjent

  • Etterlysende ledesystem integrert i innkapslingen
MerknadLes brukerveiledningen for riktig bruk og montering
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

BruksområdeArbeidsbelysning / Rekkebelysning
InstruksjonerMå rulles helt av trommelen før bruk

Nominell spenning

230 V/AC

Nominell effekt

300 W

Lysfarge

Varm hvit (WW)

Fargetemperatur

3000 K

Lampetype

SMD

Antall LED-er

3600 STK

Betingelser for lysstrøm

per meter

Lengde

25 m

Bredde

18 mm

Høyde

8 mm

Materiale

Polypropylen, polyetylen, stål

Type montering

Uten verktøy

Koblingstype

Sikkerhetskontakt

IP-beskyttelsesklasse

IP 65

Beskyttelsesklasse

Beskyttelsesklasse 0

Reservedeler for dette produktet:
Strømkabel For M-flex LED strip rekkebelysning

STRØMKABEL FOR LED LIGHT STRIP M-FLEX

Komplett strømkabel for M-flex LED strip rekkebelysning
x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger