LED-stripe, dobbel linje Amiga
LED-stripe, dobbel S-linje, 230V/AC, rull, Amiga
LED LYSSLANGE 45W 3735LM 5M
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Symmetrisk strålevinkel, 120°
- Kan henges opp, pakkes rundt stativer og stillaser, på tak osv.
- Tåler tøff bruk og fuktige forhold.
- LED-stripe med 5 m tilkoblingskabel H07RN-F – fra 45 W, 5 m LED-stripe
LED-stripene kan kobles til, maks. 50 m, 450 W
Nominell spenning | 240 V/AC |
Nominell effekt | 45 W |
Lysfarge | Klar |
Lampetype | LED |
Antall LED-er | 120 STK |
Lysstrøm | 3735 lm |
Betingelser for lysstrøm | per watt |
Lengde | 5 m |
Materiale | PVC - Polyvinyl chloride / PC - polycarbonate |
Type montering | To hang in |
Koblingstype | Plug-in system |
IP-beskyttelsesklasse | IP 54 |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse II/beskyttende isolasjon |