Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

LED varsellysbjelke, 10 x 4 LED

LED varsellysbjelke, 10 x 4 LED
LYSBJELKE LED 12/24V 516MM SLIM MAGNET

Art.-nr. 081242 178

EAN 4058794688450

Priser vises for kunden etter pålogging
LED varsellysbjelke, 10 x 4 LED

Art.-nr. 081242 178

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Kompakt, kraftig LED-varsellysbjelke 520 mm
  • Enkel montering med magnetfestet og plugging i sigarettenneren

  • Med 32 ulike blinkemønstre

  • Vri for å slå av/på og for å endre blinkemønster

  • ECE R65- og R10-godkjenning
Merknad

Godkjent for bruk på offentlig vei.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Antall LED-er

40 STK

Nominell effekt

36 W

Min./maks. nominell spenning

10 / 30 V/DC

IP-beskyttelsesklasse

IP 67

Godkjenningsmerke

CE, ECE-R10

Lengde x bredde x høyde

516 x 112 x 44 mm

Produktvekt (per element)

3,300 kg

Design

Magnetisk feste

Materiale til hus

Aluminium

Materiale til frontlysglass

Plast

Kabelkontakt

Magnetisk montering og kontakt for sigarettenner

Kabellengde

5 m

Farge

Rav

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger