Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

LOOQER diagnoseinterface

Diagnoseinterface LOOQER
WOW LOOQER I KOFFERT
WOW

Art.-nr. W072003000
EAN 4065746040204

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

LOOQER – en direkte kobling og støtte for feilsøking.
  • Trådløs diagnoseinterface med Wi-Fi- og Bluetooth-teknologi og integrert ringformet LED-statusdisplay.

  • Krokklipsen og sugekoppen sikrer ergonomisk arbeid.

  • Flight recorderen gjør det mulig å registrere mobile data – uten behov for en passasjer.


Ser mot fremtiden for nye perspektiver
  • CAN FD

  • DoIP

  • Pass Thru

  • Wi-Fi- og Bluetooth-teknologi


Markedets minste diagnoseinterface, med en rekke funksjoner og toppmoderne teknologi
  • Liten, hendig, lett, slitesterk, passer for verkstedet

  • Bruk etter behov, enten som en liten dongle eller tilkoblet via kabel (følger med)


Flight recorder
  • Koble til, start prøvekjøringen

  • Registrer mobile data

  • Evaluer senere


Leveringsomfang:
  • LOOQER diagnoseinterface

  • Systemkoffert laget av hardplast

  • Avtagbar forlengelseskabel med lys

  • Krokklips og sugekopp

  • USB-minnepinne

  • USB-C-kabel

  • Hurtigstartveiledning
Merknad
  • Kjøretøydiagnose med den nye LOOQER-diagnoseinterfacen er kun mulig med én av de tre lisensene for LOOQIT-programvaren.

  • Du finner lisensene under «Nødvendig tilbehør».
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Kjøretøydiagnose

Vekt

132 g

Bredde

51 mm

Lengde

127 mm

Høyde

28 mm

Kabellengde

1600 mm

Min./maks. nominell spenning

6 / 36 V

Nødvendig tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Special licences vehicle diagnostic

WOW LOOQIT DIAGN. OPPST.1ÅR

x 1 Ant.
Special licences vehicle diagnostic

WOW LOOQIT DIAGN..TD.OPPST.1ÅR

x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
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
Pris per pakningsenhet (VE):
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
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger