Ladedokker for lading av Suprabeam-lamper
Ladestasjon for Suprabeam Q-serien
BATTERILADER Q3R OG Q7XR
Art.-nr.
0827600300
EAN 5704049901377
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
Ladedokker utstyrt med USB mini-tilkobling for lading av lamper i Q-serien
Ladedokk Suprabeam 26650 USB-produktnummer 0827 600 300
- Ladestasjon med skjerm for ladestatus
- For 3,7 V Li-ion 26650-batterier
- Med USB mini-tilkobling
Ladedokk Suprabeam C1 produktnummer 9501 016 759
- For 3,7 V-batterier
- Med USB mini-tilkobling
- for 1 x Li-ion 18650-batterier
Nominell spenning | 3.7 V/DC |
Type oppladbart batteri/batteri | Li-lon |
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | 5000 mAh |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.