Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Lader 10,8/18,0 volt FLEX

Lader 10,8/18,0 volt FLEX
BATTERILADER FLEX CA 10,8V/18V

Art.-nr. 9501015490
EAN 4099618035111

Priser vises for kunden etter pålogging
Lader 10,8/18,0 volt FLEX

Art.-nr. 9501015490
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
Inngangsspenning

220 V

Min./maks. utgangsspenning

10,8-18 V

Egnede batterier

Lader 18 volt

Min./maks. frekvens

50 / 50 Hz

Maks. ladestrøm

6 A

Kabellengde

2 m

Lengde

21 cm

Bredde

11 cm

Høyde

8 cm

Maks. utgangsspenning

18 V

Maks. frekvens

50 Hz

Min. frekvens

50 Hz

Nytteeffekt

0,3 kW

Antall deler

1 STK

Maks. inngangsspenning

220 V

IP-beskyttelsesklasse

IP 54

Min./maks. inngangsspenning

220-220 V

Maks. temperaturområde

50 °C

Servicekomponent

Charger for machine

Produktvekt (per element)

325,000 g

Min. utgangsspenning

10,8 V

Pluggtype

K

WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)

06

Nominell spenning

220 V

Utgangsspenning

18 V

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger