Lader 12 volt AL 30-LI For oppladbart batteri LI 10,8 volt og 12 volt
Lader 12 volt AL 30-LI
BATTERILADER AL 30 LI FOR 12V LI-ION
Art.-nr.
5700896
EAN 4058794056341
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
Min./maks. utgangsspenning | 10,8-12 V/DC |
Egnede batterier | LI 10,8 V |
Min./maks. frekvens | 50 / 60 Hz |
Maks. ladestrøm | 3 A |
Kabellengde | 1,60 m |
Lengde | 170 mm |
Bredde | 125 mm |
Høyde | 70 mm |