Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Lader 12 volt AL 40-LI For oppladbart batteri LI 10,8 volt og 12 volt

Lader AL 40-LI
BATTERILADER AL 40-LI FOR 12V LI-ION

Art.-nr. 5700139400
EAN 4062856955268

Priser vises for kunden etter pålogging
Lader 12 volt AL 40-LI For oppladbart batteri LI 10,8 volt og 12 volt

Art.-nr. 5700139400
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
Inngangsspenning

12 V

Min./maks. utgangsspenning

10,8-12 V/DC

Egnede batterier

LI 10,8 V, LI 12 volt

Min./maks. frekvens

50 / 60 Hz

Maks. ladestrøm

4 A

Kabellengde

1,60 m

Lengde

170 mm

Bredde

125 mm

Høyde

70 mm

Maks. utgangsspenning

12 V/DC

Maks. frekvens

60 Hz

Min. frekvens

50 Hz

Nytteeffekt

1 W

Maks. inngangsspenning

253 V/AC

Ladetid

30 min

Min./maks. temperaturområde

0 til 45 °C

Min./maks. inngangsspenning

207-253 V/AC

Maks. temperaturområde

45 °C

Min. temperaturområde

0 °C

Produktvekt (per element)

540,000 g

Min. utgangsspenning

10,8 V/DC

WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)

5

Nominell spenning

230 V/AC

Utgangsspenning

12 V

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger