Lader AL-60-AS-LI
Lader AL 60-AS-LI
BATTERILADER AL 60-AS-LI
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Inngangsspenning | 240 V/AC |
Maks. ladestrøm | 3 A |
Kabellengde | 1,8 m |
Lengde | 175 mm |
Bredde | 147 mm |
Høyde | 75 mm |
Nytteeffekt | 90 W |
Ladetid | 60 min |
Produktvekt (per element) | 836,000 g |
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | 06 |
Nominell spenning | 240 V/AC |
Utgangsspenning | 18 V/DC |