Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Lader ALG 12 volt BASIC M-CUBE Egnet for oppladbare batterier Li-ion 12 V

Lader ALG 12 Basic
BATTERILADER ALG 12/3 BASIC

Art.-nr. 5705730000

EAN 4061975598240

Priser vises for kunden etter pålogging
Lader ALG 12 volt BASIC M-CUBE Egnet for oppladbare batterier Li-ion 12 V

Art.-nr. 5705730000
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
Passer til 12 V litium-ionbatterier
  • For lading av Li-ion 12 V M-CUBE BASIC-batteriet
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Min./maks. utgangsspenning

12-12 V/DC

Egnede batterier

SL 12 volt

Min./maks. frekvens

50 / 60 Hz

Maks. ladestrøm

3 A

Kabellengde

1,60 m

Lengde

170 mm

Bredde

125 mm

Høyde

70 mm

Maks. utgangsspenning

12 V/DC

Maks. frekvens

60 Hz

Min. frekvens

50 Hz

Maks. inngangsspenning

230 V/AC

Ladetid

0 min

Min./maks. temperaturområde

0 til 40 °C

Min./maks. inngangsspenning

230-230 V/AC

Maks. temperaturområde

40 °C

Min. temperaturområde

0 °C

Servicekomponent

Charger for machine

Produktvekt (per element)

458,000 g

Min. utgangsspenning

12 V/DC

WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)

5

Nominell spenning

230 V/AC

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger