Lader ALG 18 V, M-CUBE ALG 18 V M-CUBE
LADER ALG 18 V, M-CUBE
BATTERILADER ALG 18/4 BASIC
Art.-nr. 5705180000
EAN 4056807642338
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
2 års garanti
Inngangsspenning | 230 V/AC |
Min./maks. utgangsspenning | 18-18 V/DC |
Egnede batterier | M-CUBE 18V |
Min./maks. frekvens | 50 / 60 Hz |
Maks. ladestrøm | 4 A |
Kabellengde | 1,5 m |
Lengde | 195 mm |
Bredde | 130 mm |
Høyde | 80 mm |
Maks. utgangsspenning | 18 V/DC |
Maks. frekvens | 60 Hz |
Min. frekvens | 50 Hz |
Maks. inngangsspenning | 240 V/AC |
Ladetid | 45 min |
Min./maks. inngangsspenning | 220-240 V/AC |
Min. temperaturområde | 0 °C |
Servicekomponent | Charger for machine |
Produktvekt (per element) | 760,000 g |
Min. utgangsspenning | 18 V/DC |
Pluggtype | F |
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | 5 |
Nominell spenning | 18 V/DC |
Utgangsspenning | 18 V/DC |