Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Lader ALG 18 V, M-CUBE ALG 18 V M-CUBE

LADER ALG 18 V, M-CUBE
BATTERILADER ALG 18/8FAST

Art.-nr. 5705808000
EAN 4099618680113

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

For lading av Li-ion 18V M-CUBE BASIC-batterier

2 års garanti

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Inngangsspenning

230 V/AC

Min./maks. utgangsspenning

18-18 V/DC

Egnede batterier

M-CUBE 18V

Min./maks. frekvens

50 / 60 Hz

Maks. ladestrøm

8 A

Kabellengde

1,2 m

Lengde

12 cm

Bredde

22 cm

Høyde

5 cm

Maks. utgangsspenning

18 V/DC

Maks. frekvens

60 Hz

Min. frekvens

50 Hz

Nytteeffekt

144 W

Maks. inngangsspenning

240 V/AC

IP-beskyttelsesklasse

IP 50

Min./maks. inngangsspenning

220-240 V/AC

Maks. temperaturområde

40 °C

Servicekomponent

Charger for machine

Produktvekt (per element)

899,000 g

Min. utgangsspenning

18 V

Pluggtype

C

W-Connect-egnet

Nei

WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)

5

Nominell spenning

18 V

Utgangsspenning

18 V/DC

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger