Ladestasjonstester ELIT LST320
Installasjonstester ELIT LST320
LADESTASJONSTESTER ELIT LST320
Art.-nr. 0715539320
EAN 7070810025220
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Rask og effektiv verifisering av ladestasjonens funksjonalitet
- Simulerer en elbil for å aktivere ladestasjonen og tolker signalet om maksimal ladestrøm
- Kompatibel med de fleste standard installasjonstestere via 4mm plugger
- Mulighet for kortslutningsmåling direkte på stasjonen uten å åpne boksen
- Leveres i praktisk bæreveske med batteri og brukermanual
- Beskyttet mot faste fremmede materialer større enn en viss størrelse, men ikke mot vann
- Designet for enfaselast koblet til uttaket
- Bruker et oppladbart batteri for enkel mobilitet
IP-beskyttelsesklasse | IP 20 |
CAT-målekategori | CAT II/300 V |
Antall oppladbare batterier/batterier | 1 STK |
Batteribetegnelse | 9 V blokk |