Lagervogn stor med 3 hyller, rødlakkert stål
Lagervogn
LAGERVOGN 3 HYLLER RØD L.900 B.550 H.950
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Midthylle kan monteres i valgfri høyde
- Med 4 svingbare hjul hvorav 2 med brems
- For alle typer flytting og lagring av varer, deler, verktøy og utstyr
- Som avlastningsbord ved demontering av deler og komponenter
Dybde | 550 mm |
Høyde | 950 mm |
Lastekapasitet | 60 kg |
Produktvekt (per element) | 28,000 kg |
Farge | Rød |