Lakkforsegling Perfect
Lakkforsegling rosa
LAKKFORSEGLING PERFEKT GLANS 1L
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Med oransje pad fjernes både mikroriper og hologram og voksen etterlater seg en flott fargedybde og beskyttelse.
- Dypglans
- Langvarig beskyttelse
- Inneholder mikroslipemidler for permanent fjerning av hologrammer
Würth oransje pad anbefales.
Dataark(X)
Rist godt før bruk. Vask lakkoverflaten godt og fjern riper og lakkfeil med polish. Påfør lakkforsegling sparsomt på pad'en og litt på overflaten som skal behandles. Plasser poleringsputen flatt på området, og start maskinen. Bruk lett trykk på ca. 1500-2000 rpm (roterende) eller 2000-10000 rpm (eksenter) under polering. Fjern pusserester med en mikrofiberklut.
Innhold | 1000 ml |
Lukt | Karakteristisk |
Farge | Hvit |
Tetthet | 0,99 g/cm³ |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 24 Måned |
AOX-frI | Ja |
Silikonfri | Ja |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.