Lamellplugg GPN 260 Q
Lamellplugg GPN 260 Q
Art.-nr.
0598268080
EAN 4045727252161
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
Protects square pipes against damage and dirt.
Profillengde (A) | 80 mm |
Profilbredde (F) | 80 mm |
Egnet for rørtykkelse (T) | 3 mm |
Høyde (M) | 22 mm |
Innstikksdybde (H) | 17 mm |
Annen standard | GPN 260 |
Materiale | Lineær, lavdensitetspolyetylen |
Farge | Svart |
Min./maks. temperaturbestandighet | -40 til 70 °C |
Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet | 90 °C |