Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Lamellsikring DIN 72581

Flat sikring DIN 72581
MELLOMSTYKKE FOR BATTERI 80A

Art.-nr. 073180
EAN 4061975203328

Priser vises for kunden etter pålogging
Lamellsikring DIN 72581

Art.-nr. 073180

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 10 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en #SELLER_ORG_NAME##-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

DIN72581-2

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Glødeplugger, dieselmotorer, generatorer, startmotorer, klimaanlegg, automatgir, elektriske seter

Maks. strømstyrke

80 A

Maks. nominell spenning

32 V/DC

Min./maks. driftstemperatur

-40 til 125 °C

Lengde x bredde (L x B)

41 x 11 mm

Bredde på avlangt hull

5,5 mm

Materiale

Sink

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Sikringsholder For gjengede sikringer MIDI

HOLDER FOR SKRUSIKRING MIDI

Med forbedret kontaktbeskyttelse
x 2 Ant.