Langtidsfett III
Langtidsfett III
LANGTIDSFETT III 400 G
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- For lange smøreintervaller
- Trykkstabil på grunn av EP-additiv
- God tetning og vannmotstand
- Motstandsdyktighet mot oksidering og korrosjon
- Uten tungmetaller og klor
- Uten silikon og harpiks
Leveres i plastpatroner. Plastpatronene forbedrer oppbevaringen (forhindrer at fett siver ut ved høye temperaturer). Oppbevar patronene stående på et kjølig og tørt sted! Følg maskinprodusentens smøreinstruksjoner!
Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for bestemte resultater som følge av bruk. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.
Dataark(X)
Universalfett med litiumsåpe og EP-additiver for høy belastning
Fjern hodestykket ved hjelp av spaken, stram deretter glidebolten og fjæren, og sett inn patronen. Skru på hodestykket, koble ut glidebolten, og deretter er pistolen klar til bruk.
Vekt av innhold | 400 g |
Beholder | Patron |
Såpebase | Litium 12 hydroksystearat |
Smørefettkode | KP2K-30 |
Min./maks. temperaturområde | -30 til 130 °C |
Colour | Lysebrun |
NLGI-klasse/betingelser | 2 / med DIN 51818 |
Basisoljeviskositet, kinematisk/betingelser | 280 mm²/s / ved 40 °C |
Min. dråpepunkt/betingelser | 180 °C / i henhold til DIN ISO 2176 |
Min./maks. bearbeidet inntrengning/betingelser | 265-295 / i henhold til DIN ISO 2137 |
Korrosjonsbeskyttelsesperiode/kategori | Korrosjonskategori 0 |
VKA-sveisekraft | 2600 N |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 60 Mois |
Oljebasis | Mineralolje |
Smøresystem | Fett |
Lukt | Karakteristisk |
Density | 1 g/cm³ |
Tetthetsbetingelser | ved 20 °C |
Betingelser for viskositet til oljebasis | ved 40 °C |
Betingelser for dråpepunkt | i henhold til DIN ISO 2176 |
Min. temperaturområde | -30 °C |
Maks. temperaturområde | 130 °C |
Betingelser for bearbeidet inntrengning | i henhold til DIN ISO 2137 |
Betingelser for NLGI-klasse | med DIN 51818 |
Betingelser for korrosjonsbeskyttelsesperiode | I henhold til DIN 51802, SKF Emcor-test |
Betingelser for VKA-sveisekraft | I henhold til DIN 51350-4, VKA-test (institutt for forbrenningsmotorer) |
Harpiksfri | Ja |
Silicone-free | Ja |
AOX-frI | Ja |
Fri for tungmetaller | Ja |
Klorholdig | Nei |
Motstandsdyktighet mot | Korrosjon, Oksidering |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.