Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Låse skivefjærskive Type E

A4 syrefast stål, type B

Art.-nr. 040490313
EAN 4099618061462

Priser vises for kunden etter pålogging
Låse skivefjærskive Type E

Art.-nr. 040490313
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
A4 syrefast stål

Effektiv sikring av elektriske skrueforbindelser


  • Skrueholder for bussstenger og kabelfester

  • Kompensasjon for oppreisning av fenomener

  • Skrueholderelement som er enkelt å installere i ett stykke

  • Beholder klemkraften i myke materialer

  • Enkel å montere takket være skrueholderløsning i ett stykke

  • Ssettingfenomener kompenseres av den høye våreffekten.

  • Testet skrueholder med korte klemlengder og dynamiske belastninger

  • Glatt overflate beskytter mot chipdannelse
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Egnet for skruegjenger

M3

Innvendig diameter (d1)

3,1 mm

Utvendig diameter (d2)

7,3 mm

Høyde (h1)

1,5 mm

Tykkelse (s1)

1,4 mm

Materiale

Syrefast stål, A4

Overflate

Bar

RoHS-kompatibel

Ja

Låsefunksjon

Skrueholder

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger