Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Låsebolt med låsespor

A1 rustfritt stål, type D

Art.-nr. 5099202710
EAN 4061975501257
Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

A1 rustfritt stål, polyamid rundt hode, med låsespor og kontramutter
  • Flytting til en annen låsestilling er bare mulig når bolten er koblet ut manuelt.
Merknad

Låsebolten er egnet for bruksområder med lavere presisjon. Ved montering, skal angitt maks. tiltrekkingsmoment overholdes.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Låsebolter brukes der en endring i låsestilling på grunn av tverrgående krefter skal unngås.

Materiale

Rustfritt stål A2, 1.4305

Materiale til håndtak

Polyamid

Materiale til stift

Rustfritt stål - 5731.0

Overflate

Bar

RoHS-kompatibel

Ja

Drevtype

Utvendig sekskantet

Gjengeforming

Standard metriske gjenger

Form

D with latching notch, with lock nut

Skråfas

30 Degree

Gjengetype x nominell diameter (d1)

M10

Boltdiameter (d2)

6 mm

Hodediameter (dk)

18 mm

Lengde (l1)

47,5 mm

Skaftlengde (ls)

20 mm

Gjengelengde (lg)

17 mm

Høyde (h1)

6 mm

Mutterhøyde (h2)

8 mm

Skråfasehøyde (f1)

1,8 mm

Nøkkelbredde (SW1)

10 mm

Nøkkelbredde 2 (SW2)

17 mm

Startfjærkraft

8 N

Fjærkraft på enden

15 N

Maks. Tiltrekkingsmoment

15 Nm

Produktvekt (per element)

25,000 g

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger