Låsebolt sopphåndtak form B stål fin
Låsebolt sopphåndtak form B stål fin
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Materiale | Automatstål |
Materiale til håndtak | Polyamid |
Materiale til stift | Automatstål |
Overflate | Polert |
RoHS-kompatibel | Ja |
Drevtype | Utvendig sekskantet |
Gjengeforming | Fingjenger |
Form | B without latching notch, with lock nut |
Gjengetype x nominell diameter x helling (d1) | M8 x 1 |
Boltdiameter (d2) | 4 mm |
Hodediameter (dk) | 18 mm |
Lengde (l1) | 38,5 mm |
Skaftlengde (ls) | 15 mm |
Gjengelengde (lg) | 13 mm |
Høyde (h1) | 4 mm |
Mutterhøyde (h2) | 6 mm |
Skråfasehøyde (f1) | 1 mm |
Nøkkelbredde (SW1) | 10 mm |
Nøkkelbredde 2 (SW2) | + 13 mm |
Startfjærkraft (F1) | 6 N |
Fjærkraft på enden (F2) | 12 N |
Produktvekt (per element) | 0,100 g |