Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Låseplate med faner

DIN 93 elzink

Art.-nr. 04279910
EAN 4038898513254

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

DIN 93, elzink (A2K)
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Egnet for skruegjenger

M10

Nominell diameter (d1)

10,5 mm

Utvendig diameter (d2)

26 mm

Laskelengde (l1)

22 mm

Laskebredde (b1)

10 mm

Tykkelse (s1)

0,75 mm

Materiale

Stål

Overflate

Galvanisert

Design

Med tapp

DIN

93

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger