Laser avstandsmåler WDM 2-18
Laser avstandsmåler WDM 2-18
LASER AVSTANDSMÅLER WDM2-18
Art.-nr. 5709300522
EAN 4056807486260
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Enkelt og raskt å bruke
Svært lett og praktisk enhet
Svært robust
Stor og myk gripeflate
Nøyaktig måling av avstander med bare én person
Målerekkevidde på 0,20–50 m
Enkel avlesning
Opplyst 3-linjers display
Funksjoner
Areal, volum, kontinuerlig måling, addisjon og subtraksjon
Leveringsomfang
WDM2-18 laseravstandsmåler, 2 stk. 1,5V AAA-batterier, beskyttende tekstilveske, brukerveiledning på CD, hurtigstartveiledning, sikkerhetshåndbok
1 års garanti
når det gjelder materiale og produksjon
| Maks. lengdemåleområde | 50 m | 
| Levetid for oppladbart batteri/batteri | opptil 10000 målinger | 
| Antall oppladbare batterier/batterier | 2 STK | 
| Type oppladbart batteri/batteri | Alkali | 
| Lengde | 116,5 mm | 
| Bredde | 52 mm | 
| Høyde | 26 mm | 
| Min./maks. temperaturområde | -10 til 50 °C | 
| IP-beskyttelsesklasse | IP 54 | 
| Målefeil for lengde (+/-) | +/- 1,5 mm | 
| Laserkategori | 2 |