Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Låsering For aksler, standard design, form A DIN 471, fjærstål, fosfatert og oljet

DIN 471 fjærstål fosfatert standardversjon
LÅSERING AKSEL DIN 471-16X1,00

Art.-nr. 043816
EAN 4011231377898

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

  • For sikker begrensning av bevegelsesfriheten – selv når det er roterende bevegelser av maskindeler på aksler og i borehull til et forhåndsdefinert nivå

  • Høyt trykk, strekkraft og slagkraft overføres uten torsjon

  • Overføring av høye aksialkrefter fra maskindelen som påfører trykk på sporveggen

  • Akselringer kan også brukes ved høye hastigheter

  • Ringene kan fjernes raskt og enkelt ved hjelp av riktig tang
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Egnet for bølger

16 mm

Egnet for rillediameter

15,2 mm

Innvendig diameter (d1)

14,7 mm

Øyebredde (a1)

3,7 mm

Bredde (b1)

2,2 mm

Tykkelse (s1)

1 mm

Standarder

DIN 471

Design

Standard design

Materiale

Fjærstål

Overflate

Fosfatert

RoHS-kompatibel

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger