Seegerring For aksler form A DIN 471, fjærstål, fosfatert og oljet
DIN 471 fjærstål fosfatert standardversjon
LÅSERING AKSEL DIN 471-30X1,50
Art.-nr. 043830
EAN 4011231378338
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- For sikker begrensning av bevegelsesfriheten – selv når det er roterende bevegelser av maskindeler på aksler og i borehull til et forhåndsdefinert nivå
- Høyt trykk, strekkraft og slagkraft overføres uten torsjon
- Overføring av høye aksialkrefter fra maskindelen som påfører trykk på sporveggen
- Akselringer kan også brukes ved høye hastigheter
- Ringene kan fjernes raskt og enkelt ved hjelp av riktig tang
![]() | |
Egnet for bølger | 30 mm |
Egnet for rillediameter | 28,6 mm |
Innvendig diameter (d1) | 27,9 mm |
Øyebredde (a1) | 5 mm |
Bredde (b1) | 3,5 mm |
Tykkelse (s1) | 1,5 mm |
Standarder | DIN 471 |
Design | Standard design |
Materiale | Fjærstål |
Overflate | Fosfatert |
RoHS-kompatibel | Ja |