Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Låsering For aksler, standard design, form A DIN 471, fjærstål, fosfatert og oljet

DIN 471 fjærstål fosfatert standardversjon
LÅSERING AKSEL DIN 471- 6X0,70

Art.-nr. 04386
EAN 4011231379137

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

  • For sikker begrensning av bevegelsesfriheten – selv når det er roterende bevegelser av maskindeler på aksler og i borehull til et forhåndsdefinert nivå

  • Høyt trykk, strekkraft og slagkraft overføres uten torsjon

  • Overføring av høye aksialkrefter fra maskindelen som påfører trykk på sporveggen

  • Akselringer kan også brukes ved høye hastigheter

  • Ringene kan fjernes raskt og enkelt ved hjelp av riktig tang
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Egnet for bølger

6 mm

Egnet for rillediameter

5,7 mm

Innvendig diameter (d1)

5,6 mm

Øyebredde (a1)

2,7 mm

Bredde (b1)

1,3 mm

Tykkelse (s1)

0,7 mm

Standarder

DIN 471

Design

Standard design

Materiale

Fjærstål

Overflate

Fosfatert

RoHS-kompatibel

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger