Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Lasermottaker LR5-14

Lasermottaker for roterende laser LR5-14
LASERMOTTAKER LR5-14

Art.-nr. 5709300451
EAN 4053479210605

Priser vises for kunden etter pålogging
Lasermottaker LR5-14

Art.-nr. 5709300451
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
Høykvalitets lasermottaker med millimeterindikator for roterende laser, inkludert holder for målestang.

Egner seg på alle anleggsplasser


600 m arbeidsområde



Innstilling av vinkler


Fjernstyrer RL5-14 via radiokommunikasjon



Fullstendig beskyttelse mot skitt og vann


IP67



Rask registrering av laserstrålen


Stort mottaksvindu



Enkel avlesning av verdier


2 LCD-displayer, ett på forsiden og ett på baksiden



5 følsomhetsnivåer



Nivelleringsinstrument som justeringsverktøy



Mottakerholder for bruk med stang



Lydsignal med 3 nivåer

Merknad

Batterier ikke inkludert

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Mottaksområde

120 mm

Display

LED/LCD

IP-beskyttelsesklasse

IP 67

Levetid for oppladbart batteri/batteri

50 timer

Type oppladbart batteri/batteri

Alkali

Min./maks. temperaturområde

-20 til 50 °C

Min./maks. lagringstemperatur

-40 til 70 °C

Batteribetegnelse

1,5 V Mignon AA

Antall oppladbare batterier/batterier

2 STK

Lasermottaker LR5-14 inkludert:
1 x
Mottakerbrakett

BRAKETT TIL LR5-14 (ART 5709300451)

Beskrivelse: For å bruke lastermottakeren LR5-14 på en stang
Antall: 1 x