Lasermottaker Universal LRU 22
Universal lasermottaker LRU 22
UNIVERSAL LASER MOTTAKER LRU 22
Art.-nr.
5709300454
EAN 4065746093538
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
Universell mottaker for røde og grønne roterende lasernivåer og linjelasere, med mm-indikator
- Komfortabel og enkel jobbing
mm-indikator på displayet
- Egnet for roterende lasernivåer og linjelasere med røde og grønne laserlinjer
Ikke nødvendig med komplisert forhåndsinnstilling
- Maksimal lesekvalitet takket være LCD og valgbar LED-skjerm.
- Praktisk å bruke mens du arbeider, da mottakeren kan leses fra foran og bak.
- Lang rekkevidde, opptil 500 m
- Justerbart akustisk signal
- Beskyttelsesklasse IP 67 (vanntett og støvtett)
- To kraftige magneter på toppen for montering på metalloverflater.
- Med indikator for batterinivå
- Målestangholder og batteri inkludert i leveransen
Bruksområde
For planeringsarbeid innendørs og utendørs