Låseskive For aksler DIN 6799, fosfatert stål
Hesteskosikring, DIN 6799 stål fosfatert
HESTESKOSIKRING DIN 6799-(PHR)-10,0
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Egnet for rillediameter | 10 mm |
Egnet for min./maks. bølger | 11-15 mm |
Innvendig diameter (d1) | 8,32 mm |
Utvendig diameter (d2) | 20,4 mm |
Tykkelse (s1) | 1,2 mm |
DIN | 6799 |
Materiale | Stål |
Overflate | Fosfatert |
Form | RA |
RoHS-kompatibel | Ja |