Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Låseskive For aksler DIN 6799, fosfatert stål

Hesteskosikring, DIN 6799 stål fosfatert
HESTESKOSIKRING DIN 6799-(PHR)-15,0

Art.-nr. 0490150
EAN 4011231411691
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
Egnet for rillediameter

15 mm

Egnet for min./maks. bølger

16-24 mm

Innvendig diameter (d1)

12,61 mm

Utvendig diameter (d2)

29,4 mm

Tykkelse (s1)

1,5 mm

DIN

6799

Materiale

Stål

Overflate

Fosfatert

Form

RA

RoHS-kompatibel

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger