Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Låseskive For aksler DIN 6799, fosfatert stål

Hesteskosikring, DIN 6799 stål fosfatert
HESTESKOSIKRING DIN 6799-(PHR)-3,2

Art.-nr. 049032
EAN 4011231411813
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
Egnet for rillediameter

3,2 mm

Egnet for min./maks. bølger

4-5 mm

Innvendig diameter (d1)

2,7 mm

Utvendig diameter (d2)

7,3 mm

Tykkelse (s1)

0,6 mm

DIN

6799

Materiale

Stål

Overflate

Fosfatert

Form

RA

RoHS-kompatibel

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger