Låseskive For aksler DIN 6799, fosfatert stål
Hesteskosikring, DIN 6799 stål fosfatert
HESTESKOSIKRING DIN 6799-(PHR)-4,0
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Egnet for rillediameter | 4 mm |
Egnet for min./maks. bølger | 5-7 mm |
Innvendig diameter (d1) | 3,34 mm |
Utvendig diameter (d2) | 9,3 mm |
Tykkelse (s1) | 0,7 mm |
DIN | 6799 |
Materiale | Stål |
Overflate | Fosfatert |
Form | RA |
RoHS-kompatibel | Ja |