Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Låseskive For aksler DIN 6799, fosfatert stål

Hesteskosikring, DIN 6799 stål fosfatert

Art.-nr. 049090
EAN 4011231411998
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
Egnet for rillediameter

9 mm

Egnet for min./maks. bølger

10-14 mm

Innvendig diameter (d1)

7,63 mm

Utvendig diameter (d2)

18,8 mm

Tykkelse (s1)

1,1 mm

DIN

6799

Materiale

Stål

Overflate

Fosfatert

Form

RA

RoHS-kompatibel

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger