Låseskive S/VS A2 rustfritt stål
WSH-LOK-A2-VS-24,0X17,0X2,50
Art.-nr. 040480016
EAN 4045727149898
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Tallerkenskivens form gir optimal friksjonslåsing samtidig som den skråstilte fortanningen sikrer mekanisk materialforbindelse.
- Takket være skivens økte tykkelse kan det oppnås høyere forspenningskrefter..
Det er i mange tilfeller fornuftig – først og fremst ved bruk av korte skruer og belastninger som er vertikale til skrueaksen – å hindre at forbindelsen løsner ved å bruke låseskiver for å supplere forspenningskraften. For vanskelige forhold, som hardere overflater, slissede hull, skruer i fasthetsklasse 10,9 osv., anbefales den forsterkede VS-designen.
![]() | |
Egnet for skruegjenger | M16 |
Egnet for skruegjenger (tommer) | 5/8 tomme |
Innvendig diameter (d1) | 17 mm |
Utvendig diameter (d2) | 24 mm |
Høyde (h1) | 3,1 mm |
Tykkelse (s1) | 2,5 mm |
Materiale | Rustfritt stål A2 |
Overflate | Bar |
RoHS-kompatibel | Ja |
Form | VS |