Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Låseskive S/VS Fjærstål, mekanisk forsinket

WSH-LOK-VS-(MZN)-18,0X13,0X1,40

Art.-nr. 04939012

EAN 4099618276606

Priser vises for kunden etter pålogging
Låseskive S/VS Fjærstål, mekanisk forsinket

Art.-nr. 04939012

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 500 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Spennskiva har vinklede tenner for å skape en optimal og samtidig friksjons- og formtilpasset sammenkobling.

Merknad

Det er i mange tilfeller fornuftig – først og fremst ved bruk av korte skruer og belastninger som er vertikale til skrueaksen – å hindre at forbindelsen løsner ved å bruke låseskiver for å supplere forspenningskraften. For vanskelige forhold, som hardere overflater, justeringshull, skruer i fasthetsklasse 10.9 osv., anbefales den forsterkede VS-designen.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Egnet for skruegjenger

M12

Innvendig diameter (d1)

13 mm

Utvendig diameter (d2)

18 mm

Høyde (h1)

2,1 mm

Tykkelse (s1)

1,4 mm

Materiale

Fjærstål

Overflate

Mekanisk forsinket/A2K

RoHS-kompatibel

Ja

Form

VS

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger