Låseskive S/VS Fjærstål, mekanisk forsinket
WSH-LOK-VS-(MZN)-30,0X21,0X1,90
Art.-nr. 04939020
EAN 4038898395843
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Spennskiva har vinklede tenner for å skape en optimal og samtidig friksjons- og formtilpasset sammenkobling.
Det er i mange tilfeller fornuftig – først og fremst ved bruk av korte skruer og belastninger som er vertikale til skrueaksen – å hindre at forbindelsen løsner ved å bruke låseskiver for å supplere forspenningskraften. For vanskelige forhold, som hardere overflater, justeringshull, skruer i fasthetsklasse 10.9 osv., anbefales den forsterkede VS-designen.
![]() | |
Egnet for skruegjenger | M20 |
Innvendig diameter (d1) | 21 mm |
Utvendig diameter (d2) | 30 mm |
Høyde (h1) | 2,8 mm |
Tykkelse (s1) | 1,9 mm |
Materiale | Fjærstål |
Overflate | Mekanisk forsinket/A2K |
RoHS-kompatibel | Ja |
Form | VS |