Låseskive S/VS Fjærstål mekanisk forsinket (≤ dia. 3,5 sinkbelagt, blå passivt)
WSH-LOK-S-(MZN)-18,0X13,0X1,00
Art.-nr. 0493012
EAN 4011231412438
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Tallerkenskivens form gir optimal friksjonslåsing samtidig som den skråstilte fortanningen sikrer mekanisk materialforbindelse.
Det er i mange tilfeller fornuftig – først og fremst ved bruk av korte skruer og belastninger som er vertikale til skrueaksen – å hindre at forbindelsen løsner ved å bruke låseskiver for å supplere forspenningskraften.
![]() | |
Egnet for skruegjenger | M12 |
Innvendig diameter (d1) | 13 mm |
Utvendig diameter (d2) | 18 mm |
Høyde (h1) | 1,7 mm |
Tykkelse (s1) | 1 mm |
Materiale | Fjærstål |
Overflate | Mekanisk forsinket/A2K |
RoHS-kompatibel | Ja |
Form | S |