Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Låseskive S/VS Fjærstål, zinc flake, sølv (ZFSH)

WSH-LOK-S-ZFSH-D10,0

Art.-nr. 464835010

EAN 4053479232492

Priser vises for kunden etter pålogging
Låseskive S/VS Fjærstål, zinc flake, sølv (ZFSH)

Art.-nr. 464835010

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 500 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Spennskiveform


Spennskiva har vinklede tenner for å skape en optimal og samtidig friksjons- og formtilpasset sammenkobling.

Merknad

Det er i mange tilfeller fornuftig – først og fremst ved bruk av korte skruer og belastninger som er vertikale til skrueaksen – å hindre at forbindelsen løsner ved å bruke låseskiver for å supplere forspenningskraften.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Egnet for skruegjenger

M10

Egnet for skruegjenger (tommer)

3/8 tomme

Innvendig diameter (d1)

10,5 mm

Utvendig diameter (d2)

16 mm

Høyde (h1)

1,6 mm

Tykkelse (s1)

0,9 mm

Materiale

Fjærstål

Overflate

Flakpigmentert sink, sølvfarget

RoHS-kompatibel

Ja

Korrosjonsbeskyttelsesperiode

720 h

Form

S

Låsefunksjon

Skrueholder

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger