Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Låseskive S/VS Fjærstål, zinc flake, sølv (ZFSH)

WSH-LOK-S-ZFSH-D12,0

Art.-nr. 464835012

EAN 4053479232515

Priser vises for kunden etter pålogging
Låseskive S/VS Fjærstål, zinc flake, sølv (ZFSH)

Art.-nr. 464835012
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
Spennskiveform


Spennskiva har vinklede tenner for å skape en optimal og samtidig friksjons- og formtilpasset sammenkobling.

Merknad

Det er i mange tilfeller fornuftig – først og fremst ved bruk av korte skruer og belastninger som er vertikale til skrueaksen – å hindre at forbindelsen løsner ved å bruke låseskiver for å supplere forspenningskraften.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Egnet for skruegjenger

M12

Innvendig diameter (d1)

13 mm

Utvendig diameter (d2)

18 mm

Høyde (h1)

1,7 mm

Tykkelse (s1)

1,0 mm

Materiale

Fjærstål

Overflate

Flakpigmentert sink, sølvfarget

RoHS-kompatibel

Ja

Korrosjonsbeskyttelsesperiode

720 h

Form

S

Låsefunksjon

Skrueholder

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger