Låseskive S/VS Fjærstål, zinc flake, sølv (ZFSH)
WSH-LOK-S-ZFSH-D6,0
Art.-nr. 46483506
EAN 4053479232454
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Spennskiveform
Spennskiva har vinklede tenner for å skape en optimal og samtidig friksjons- og formtilpasset sammenkobling.
Det er i mange tilfeller fornuftig – først og fremst ved bruk av korte skruer og belastninger som er vertikale til skrueaksen – å hindre at forbindelsen løsner ved å bruke låseskiver for å supplere forspenningskraften.
![]() | |
Egnet for skruegjenger | M6 |
Innvendig diameter (d1) | 6,4 mm |
Utvendig diameter (d2) | 10 mm |
Høyde (h1) | 1,2 mm |
Tykkelse (s1) | 0,6 mm |
Materiale | Fjærstål |
Overflate | Flakpigmentert sink, sølvfarget |
RoHS-kompatibel | Ja |
Korrosjonsbeskyttelsesperiode | 480 h |
Form | S |
Låsefunksjon | Skrueholder |