Låseskive S/VS Fjærstål, zinc flake, sølv (ZFSH)
WSH-LOK-S-ZFSH-D8,0
Art.-nr. 46483508
EAN 4053479232478
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Spennskiveform
Spennskiva har vinklede tenner for å skape en optimal og samtidig friksjons- og formtilpasset sammenkobling.
Det er i mange tilfeller fornuftig – først og fremst ved bruk av korte skruer og belastninger som er vertikale til skrueaksen – å hindre at forbindelsen løsner ved å bruke låseskiver for å supplere forspenningskraften.
![]() | |
Egnet for skruegjenger | M8 |
Egnet for skruegjenger (tommer) | 5/16 tomme |
Innvendig diameter (d1) | 8,4 mm |
Utvendig diameter (d2) | 13 mm |
Høyde (h1) | 1,4 mm |
Tykkelse (s1) | 0,7 mm |
Materiale | Fjærstål |
Overflate | Flakpigmentert sink, sølvfarget |
RoHS-kompatibel | Ja |
Korrosjonsbeskyttelsesperiode | 480 h |
Form | S |
Låsefunksjon | Skrueholder |