Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Låseskive med rettvinklet tverrsnitt, A-form DIN 127 A2 rustfritt stål

RG-SPG-DIN127-A-A2-D10,2

Art.-nr. 04470210

EAN 4047376565791

Priser vises for kunden etter pålogging
Låseskive med rettvinklet tverrsnitt, A-form DIN 127 A2 rustfritt stål

Art.-nr. 04470210

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 500 Ant.
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
Egnet for skruegjenger

M10

Innvendig diameter (d1)

10,2 mm

Utvendig diameter (d2)

18,1 mm

Høyde (h1)

5,0 mm

Tykkelse (s1)

2,2 mm

Materiale

Rustfritt stål A2

Overflate

Bar

RoHS-kompatibel

Ja

Form

A

Standarder

DIN 127

Bredde (b)

3,5 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger