Låseskive med rettvinklet tverrsnitt, A-form DIN 127 A2 rustfritt stål
RG-SPG-DIN127-A-A2-D12,2
Art.-nr. 04470212
EAN 4046778597140
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Egnet for skruegjenger | M12 |
Innvendig diameter (d1) | 12,2 mm |
Utvendig diameter (d2) | 21,1 mm |
Høyde (h1) | 5,8 mm |
Tykkelse (s1) | 2,5 mm |
Materiale | Rustfritt stål A2 |
Overflate | Bar |
RoHS-kompatibel | Ja |
Form | A |
Standarder | DIN 127 |
Bredde (b) | 4 mm |