Låseskive med rettvinklet tverrsnitt, A-form DIN 127 A2 rustfritt stål
RG-SPG-DIN127-A-A2-D5,1
Art.-nr. 044705
EAN 4047376505070
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Egnet for skruegjenger | M5 |
Innvendig diameter (d1) | 5,1 mm |
Utvendig diameter (d2) | 9,2 mm |
Høyde (h1) | 2,7 mm |
Tykkelse (s1) | 1,2 mm |
Materiale | Rustfritt stål A2 |
Overflate | Bar |
RoHS-kompatibel | Ja |
Form | A |
Standarder | DIN 127 |
Bredde (b) | 1,8 mm |