Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Låseskive med rettvinklet tverrsnitt, A-form DIN 127 A2 rustfritt stål

RG-SPG-DIN127-A-A2-D8,1

Art.-nr. 044708

EAN 4048539508822

Priser vises for kunden etter pålogging
Låseskive med rettvinklet tverrsnitt, A-form DIN 127 A2 rustfritt stål

Art.-nr. 044708

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1000 Ant.
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
Egnet for skruegjenger

M8

Innvendig diameter (d1)

8,1 mm

Utvendig diameter (d2)

14,8 mm

Høyde (h1)

4,6 mm

Tykkelse (s1)

2 mm

Materiale

Rustfritt stål A2

Overflate

Bar

RoHS-kompatibel

Ja

Form

A

Standarder

DIN 127

Bredde (b)

3 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger