Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Låseskive med rettvinklet tverrsnitt, form B. DIN 127 A2 rustfritt stål,

DIN 127 rustfritt stål A2, form B

Art.-nr. 04478
EAN 4011231385275
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
Egnet for skruegjenger

M8

Innvendig diameter (d1)

8,1 mm

Utvendig diameter (d2)

14,8 mm

Høyde (h1)

4,0 mm

Tykkelse (s1)

2 mm

Materiale

Rustfritt stål A2

Overflate

Bar

RoHS-kompatibel

Ja

Form

B

Standarder

DIN 127

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger