Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Låseskive med riller, utvendige riller DIN 6798 ulegert bronse, form AZ

DIN 6798 ulegert bronse, form A

Art.-nr. 042909105
EAN 4057709440312
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
Egnet for skruegjenger

M10

Innvendig diameter (d1)

10 mm

Utvendig diameter (d2)

18 mm

Høyde (h1)

2,7 mm

Tykkelse (s1)

2,7 mm

Materiale

Bronse

Overflate

Bar

Form

A

Design

Utvendig tannet

DIN

6798

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger